ALPS-M
バックパック カスケード90
軽量のフレーム付バックパックです。
バックパック正面のジッパーからメインコンパートメントにアクセスできます。
トップポケットは取り外し可能で、ウエストポーチとして使用することができます。
仕様
両サイドコンプレッションベルト付、ウエストベルト取り外し可能、両サイドボトルポケット付、レインカバー付
トラスコ品番
835-8936
材質
ナイロン(リップストップ)
幅(mm)
381
質量(kg)
2.69
容量
90L
高さ(mm)
762
奥行(mm)
152
ポケット数
トップ1つ、正面1つ、側面2つ、ウェストベルト2つ
ポケット
外4個
2018年トラスコ掲載ページ
4 2191
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89601015
2678829
90
チリ
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください