ALPS-M
スタッフサック コンプレッション
トップリッドにポケットがついているスタッフサックです。
縦方向にコンプレッションベルトが複数ついているため、中身をしっかりと圧縮することができます。
材質
ポリエステル(リップストップ)
2018年トラスコ掲載ページ
4 2221
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89601042
7360003
オリーブ
835-8946
584
0.24
L
¥
6,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
89601058
7460003
ブルー
835-8947
635
0.26
XL
¥
7,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
89601024
7160003
ブルー
835-8944
406
0.19
S
¥
5,000
取扱い終了
89601033
7260003
ラスト
835-8945
508
0.2
M
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください