ALPS-O
バックパック トレイルブレザー
バック全面のコンプレッションベルト部分はバックパックに入らない長尺物などを挟んで運ぶことができます。
仕様
レインカバー(オレンジ色)付
材質
ナイロン
幅(mm)
356
質量(kg)
1.16
容量
41L
高さ(mm)
533
奥行(mm)
102
ポケット数
正面1つ、側面2つ
ポケット
外3個
2018年トラスコ掲載ページ
4 2194
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89601347
9463200
41
カントリー
¥
12,632
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89601338
9463100
41
Xtra
¥
12,632
取扱い終了
返品不可
89601356
9463500
41
APS
¥
18,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください