曜日別特売

バックパック ハントレス

バックパック ハントレス - ALPS-Oバックパック ハントレス - ALPS-Oバックパック ハントレス - ALPS-Oバックパック ハントレス - ALPS-Oバックパック ハントレス - ALPS-O

女性用バックパックです。
背面部分は背中につかないような構造になっているため汗をかいても快適な使い心地が続きます。
ジッパー付のフロントポケット内部はポケットで細かく仕切られているため荷物を整理して収納することができます。
コンプレッションベルト付です。

仕様レインカバー(オレンジ色)付、コンプレッションベルト付トラスコ品番836-3311材質ナイロン幅(mm)330質量(kg)1.3容量36L高さ(mm)533奥行(mm)102ポケット数正面1つ、側面2つ、ウェストベルト2つポケット外3個2018年トラスコ掲載ページ4 2193内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89601426941310036Xtra
20,500
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする