曜日別特売

AltaContour エルボー

AltaContour エルボー - ALTA

耐久性に優れたCORDURARのファブリックを採用しています。
ひじ部パッド構造は、装着時のひじの動きに合わせて動くスライドパッド構造なので屈伸時のズレを最小限に留めています。
パッド部分ネオプレンフォームが安定的な弾力性でを保つため安定した姿勢で作業ができます。
トリコットライナーを採用しているので蒸れにくく、汚れにくくなっています。

用途ひじの保護に。トラスコ品番818-5597材質生地:コーデュラナイロン、ひじ部:ポリエチレン(PE)長さ(mm)90幅(mm)230高さ(mm)152質量(g)2222018年トラスコ掲載ページ6 0470内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8960147853112-00
11,670
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする