曜日別特売

ALTAFLEX エルボー

ALTAFLEX エルボー - ALTA

耐久性に優れたCORDURARのファブリックを採用しています。
パッド部分がゴム製なので横滑りしません。
パッド部分ネオプレンフォームが安定的な弾力性でを保つため安定した姿勢で作業ができます。
トリコットライナーを採用しているので蒸れにくく、汚れにくくなっています。

用途ひじの保護に。トラスコ品番818-5596材質生地:コーデュラナイロン、ひじ部:ポリエチレン(PE)長さ(mm)90幅(mm)216高さ(mm)140質量(g)2322018年トラスコ掲載ページ6 0470内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8960148753010-00
7,360
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする