曜日別特売

ALTAPRO ブロック

ALTAPRO ブロック - ALTAALTAPRO ブロック - ALTA

パッド部分ネオプレンフォームが安定的な弾力性を保つため安定した姿勢で作業ができます。
トリコットライナーを採用しているので蒸れにくく、汚れにくくなっています。
AltaLOKを採用しています。
耐久性に優れたCORDURARのファブリックを採用しています。

用途屋内外の作業に。トラスコ品番855-9313材質生地:コーデュラナイロン、ひざ部:ポリエチレン(PE)長さ(mm)230幅(mm)190ブラック高さ(mm)60質量(g)3182018年トラスコ掲載ページ6 0470内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8960150550903
9,090
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする