曜日別特売

AltaContour

AltaContour - ALTAAltaContour - ALTAAltaContour - ALTAAltaContour - ALTAAltaContour - ALTAAltaContour - ALTAAltaContour - ALTAAltaContour - ALTA

人間工学に基づいた各パーツの大きさ、構造を設計しているので作業がしやすい構造となっています。
パッド部分ネオプレンフォームが安定的な弾力性を保つため安定した姿勢で作業ができます。
トリコットライナーを採用しているので蒸れにくく、汚れにくくなっています。
AltaLOKを採用しています。
耐久性に優れたCORDURARのファブリックを採用しています。

用途屋内外の作業に。材質生地:コーデュラナイロン、ヒザ部:ポリエチレン(PE)長さ(mm)76幅(mm)254高さ(mm)2032018年トラスコ掲載ページ6 0471内容量1組(2個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8960151452913-00818-5566
12,590
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8960152352913-09818-5568OD
12,590
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
8960153252913-14818-5569コヨーテ
12,590
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8960155752913-16818-5571マルチカム
13,350
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8960154852913-15818-5570ACU
7,840
取扱い終了
8960156652913-50818-5567グレー&オレンジ
7,360
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする