曜日別特売

AltaContour EXT

AltaContour EXT - ALTAAltaContour EXT - ALTAAltaContour EXT - ALTAAltaContour EXT - ALTA

膝の部分だけでなくプロテクター部分がすねまでプロテクトできる構造となっているので広範囲に足を保護できます。
摩擦、横滑りがしにくい構造となっています。

用途屋内外の作業に。材質生地:コーデュラナイロン、ひざ部:ポリエチレン(PE)長さ(mm)83幅(mm)305高さ(mm)165質量(g)6802018年トラスコ掲載ページ6 0472内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8960159352953-14818-5586コヨーテ
18,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8960160252953-15818-5587ACU
11,360
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8960161852953-16818-5588マルチカム
18,730
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
8960162752953-50818-5584グレー&オレンジ
19,040
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8960157552953-00818-5583
18,000
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
8960158452953-09818-5585OD
18,000
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする