曜日別特売

AltaContour LC

AltaContour LC - ALTAAltaContour LC - ALTAAltaContour LC - ALTA

ひざの皿部分のプロテクターがロングキャップ(LC)タイプで広範囲にカバーしています。
パッド部分ネオプレンフォームが安定的な弾力性を保つため安定した姿勢で作業ができます。
トリコットライナーを採用しているので蒸れにくく、汚れにくくなっています。
AltaLOKを採用しています。
耐久性に優れたCORDURARのファブリックを採用しています。

用途屋内外の作業に。材質生地:コーデュラナイロン、ひざ部:ポリエチレン(PE)長さ(mm)83幅(mm)230高さ(mm)165質量(g)4312018年トラスコ掲載ページ6 0472内容量1組(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8960163652943-09818-5579OD
14,390
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8960164552943-14818-5580コヨーテ
14,390
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8960166352943-16818-5582マルチカム
15,120
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8960165452943-15818-5581ACU
9,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする