ALTA
カンガルー
ひざ部分に工具などを携帯して作業ができます。
耐久性に優れたCORDURARのファブリックを採用しています。
用途
屋内外の作業に。
トラスコ品番
818-5578
材質
生地:コーデュラナイロン、ヒザ部:ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
83
幅(mm)
305
色
黒
高さ(mm)
165
質量(g)
694
2018年トラスコ掲載ページ
6 0471
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89601672
60330-50
¥
12,960
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください