曜日別特売

AltaSoft アルタグリップ

AltaSoft アルタグリップ - ALTAAltaSoft アルタグリップ - ALTA

膝の皿部分が軟質なファブリックでできているのでフローリングなどを傷付けません。
AltaLOKを採用しています。
耐久性に優れたCORDURARのファブリックを採用しています。

用途屋内外の作業に。トラスコ品番818-5572材質生地:コーデュラナイロン、ヒザ部:ポリエチレン(PE)長さ(mm)191幅(mm)229グレー&オレンジ高さ(mm)83質量(g)2402018年トラスコ掲載ページ6 0471内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8960168850700-50
8,160
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする