ALTA
AltaSoft アルタロック
膝の皿部分が軟質なファブリックでできているのでフローリングなどを傷付けません。
AltaLOKを採用しています。
耐久性に優れたCORDURARのファブリックを採用しています。
用途
屋内外の作業に。
材質
生地:コーデュラナイロン、ヒザ部:ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
191
幅(mm)
229
高さ(mm)
83
質量(g)
240
全6種類を絞り込む
色
選択してください
ACU
グレー&オレンジ
コヨーテ
マルチカム
黒
内容量
1個
1組(2個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89601706
50703-14
1個
818-5575
コヨーテ
¥
9,361
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89601724
50703-16
1個
818-5577
マルチカム
¥
9,741
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89601733
50703-50
1個
818-5573
グレー&オレンジ
¥
7,774
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22344265
50703-00
1組(2個)
818-5574
黒
¥
9,361
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89601697
50703-00
1個
818-5574
黒
¥
6,328
取扱い終了
代替品有
89601715
50703-15
1個
818-5576
ACU
¥
5,760
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください