AltaFLEX

AltaFLEX - ALTAAltaFLEX - ALTAAltaFLEX - ALTAAltaFLEX - ALTAAltaFLEX - ALTAAltaFLEX - ALTAAltaFLEX - ALTAAltaFLEX - ALTA
(1件のレビュー)

ひざの皿部分のプロテクターが広範囲にカバーしています。
パッド部分ネオプレンフォームが安定的な弾力性を保つため安定した姿勢で作業ができます。
トリコットライナーを採用しているので蒸れにくく、汚れにくくなっています。
AltaLOKを採用しています。
耐久性に優れたCORDURARのファブリックを採用しています。

用途
屋内外の作業に。
屋内外の作業に。
フローリングがある作業に。
材質生地:コーデュラナイロン、ひざ部:ポリエチレン(PE)長さ(mm)83幅(mm)230高さ(mm)165質量(g)4042018年トラスコ掲載ページ6 0472内容量1組(2個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8960174250413818-5589
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
8960175850413-08818-5591ウッドランド
10,684
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8960177650413-14818-5593コヨーテ
10,684
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8960179450413-16818-5595マルチカム
11,040
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8960176750413-09818-5592OD
10,684
6,498
7,148(税込)
取扱停止中
返品不可
8960178550413-15818-5594ACU
6,880
取扱い終了
8960180350413-50818-5590グレー&オレンジ
7,304
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89601742
2022-05-22
用途: 除草作業
合同会社CoCoMi電気・ガス・熱供給・水道業

作業時の膝宛のズレが少なく、作業効率が良くなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする