ASP
LEDライト ポリトライアド
オプティカルグラスレンズを採用しています。
ポリマーのボディとなっています。
グリップ部分がフォーム状になっています。
全長(mm)
155
材質
アルミ合金
仕様
スリーポジションスイッチ
質量(g)
142
外径(mm)
35
2018年トラスコ掲載ページ
7 1044
電球の種類
LED
内容量
1個
全6種類を絞り込む
電源
リチウム電池CR123A(2本)別売
単3形アルカリ電池(2本)別売
色
イエロー
コヨーテ
ブラック
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
電源
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89601873
35615
単3形アルカリ電池(2本)別売
ブラック
¥
17,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89601882
35616
単3形アルカリ電池(2本)別売
コヨーテ
¥
17,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89601898
35617
単3形アルカリ電池(2本)別売
イエロー
¥
17,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89601907
35626
リチウム電池CR123A(2本)別売
ブラック
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89601916
35628
リチウム電池CR123A(2本)別売
コヨーテ
¥
20,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89601925
35629
リチウム電池CR123A(2本)別売
イエロー
¥
20,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください