ASP
LEDライト ガーディガン
溝つきのグリップで持ちやすくなっています。
ボディ部分は陽極処理されています。
オプティカルグラスレンズを採用しています。
材質
アルミ合金
仕様
クリックスイッチ
質量(g)
39
2018年トラスコ掲載ページ
7 1045
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89601934
35726
単4形アルカリ電池(1本)別売
74
¥
10,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89601952
35728
リチウム電池CR123A(1本)別売
74
¥
12,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89601943
35727
単3形アルカリ電池(1本)別売
85
¥
11,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください