ASP
LEDライト タングステン
溝つきのグリップで持ちやすくなっています。
オプティカルグラスレンズを採用しています。
ボディ部分は陽極処理されています。
スナップロッククリップを採用しています。
材質
航空宇宙用アルミ鋼材
色
ブラック
仕様
スリーポジションスイッチ
外径(mm)
22
2018年トラスコ掲載ページ
7 1045
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
1時間
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89602022
35713
リチウム電池CR123A(1本)別売
105
¥
15,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89602038
35714
リチウム電池CR123A(2本)別売
135
¥
17,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください