ASP
LEDライト トライアド
ポリマーボディなので寒冷地など厳しい環境に最適です。
ジャーマングラスレンズを採用しています。
ポリマーのボディとなっています。
グリップ部分がフォーム状になっています。
熱を分散させる構造となっています。
材質
6061 T6(航空宇宙用アルミ鋼材)
色
ブラック
仕様
スリーポジションスイッチ、クリックスイッチ兼ローテーションスイッチ
外径(mm)
35
2018年トラスコ掲載ページ
7 1044
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89602047
35622
単3形アルカリ電池(2本)別売
180
¥
25,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89602056
35623
リチウム電池CR123A(2本)別売
160
¥
27,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください