曜日別特売

ツールケース LBOXX 用ショルダーストラップ

ツールケース LBOXX 用ショルダーストラップ - B&W

L-BOXX用のショルダーストラップとして使用できます。

用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。仕様B/W ツールケース LBOXX 用ショルダーストラップトラスコ品番859-6121材質ナイロン質量(kg)0.072018年トラスコ掲載ページ4 2071内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89602135118.03
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする