曜日別特売

剪定鋏

剪定鋏 - Berger

刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。

用途植物の剪定作業や採果作業に。切断能力(mm)20使用目的剪定作業、採果作業材質刃:高炭素刃物鍛造鋼、グリップ:プラスチックトラスコ品番856-7445全長(mm)215質量(g)225刃長(mm)802018年トラスコ掲載ページ9 1363内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89602862105020215225
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする