曜日別特売

BRITESTRIKE APALS-AIR

BRITESTRIKE APALS-AIR - BSBRITESTRIKE APALS-AIR - BSBRITESTRIKE APALS-AIR - BSBRITESTRIKE APALS-AIR - BSBRITESTRIKE APALS-AIR - BS

粘着テープが裏面についているためお好きなところに貼り付けて使用可能なLEDライトの高反射タイプです。
1マイル(約1.6キロメートル)離れても光が見えます。
早いストロボ、ゆっくりなストロボ、点灯、オフと切り替えが可能です。
防水、防塵かつ、耐衝撃性に優れています。
夜間のジョギングやサイクリング、ウォータースポーツなどに最適です。

長さ(mm)5.3幅(mm)2.7質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×3×64連続使用時間(時間)2002018年トラスコ掲載ページ6 1363内容量1セット(2個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89602878AA-AMBER-2アンバー
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89602887AA-BLUE-2ブルー
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89602896AA-GREEN-2グリーン
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89602905AA-RED-2レッド
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89602914AA-WHITE-2ホワイト
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする