CHECKERS
スラブマット
丈夫なゴムを採用しているので地面を傷つけません。
衝撃を吸収します。
モジュール式のタイルです。
落下物から床を守ります。
表面がスリップ防止になっています。
用途
重量物を扱う作業現場にスリップを防止したい作業現場に
トラスコ品番
856-2248
材質
ゴム
質量(kg)
18
色
ブラック
長さ(m)
0.91
幅(m)
0.91
2018年トラスコ掲載ページ
6 1347
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89605285
040S0033BL
¥
23,377
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください