CHECKERS
スラブマット ランプ オス
スラブマット用の淵(ランプ)部分です。
モジュール式です。
用途
重量物を扱う作業現場にスリップを防止したい作業現場に
トラスコ品番
856-2250
材質
樹脂
質量(kg)
2
色
イエロー
長さ(m)
0.91
2018年トラスコ掲載ページ
6 1347
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89605303
041M0003YL
¥
3,896
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください