曜日別特売

BLOCKYSTAR ドアストッパー

BLOCKYSTAR ドアストッパー - COMADECOBLOCKYSTAR ドアストッパー - COMADECOBLOCKYSTAR ドアストッパー - COMADECOBLOCKYSTAR ドアストッパー - COMADECOBLOCKYSTAR ドアストッパー - COMADECOBLOCKYSTAR ドアストッパー - COMADECOBLOCKYSTAR ドアストッパー - COMADECOBLOCKYSTAR ドアストッパー - COMADECO
(1件のレビュー)

特許取得済みの形状でしっかりとドアや窓を止めます。
カラフルな色でおしゃれです。
ゴムなので床、レール、ドアなどに傷を付けにくいです。
ドアが壁を傷つけないようにすることも可能です。

材質ゴム幅(mm)20全長(mm)118高さ(mm)80質量(g)50タイプ差し込みタイプ2018年トラスコ掲載ページ2 0835内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89605312BS01
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
89605328BS02
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
89605337BS03ピンク
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
89605346BS04オレンジ
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
89605355BS05
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
89605364BS06
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
89605373BS07ベージュ
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
89605382BS08
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
89605398BS09
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
89605407BS10ターコイズ
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: ドアを開いたままとめる

床とのクリアランスが大きいドアで使っています(5cm以上?)。滑ることなく、しっかり固定できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2が参考にしています
2022-11-11

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする