曜日別特売

ディックSPフェンス

ディックSPフェンス - DIC(旧:大日本インキ化学工業)ディックSPフェンス - DIC(旧:大日本インキ化学工業)

大型サイズで設置の手間が省けます。
フェンスの支柱は円筒形で自由な角度でレイアウトできます。
ホコリや汚れが付きにくい丸棒ネット構造です。

用途区画整理、小道確保として公園・学校など。材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)5高さ(mm)1200奥行(mm)45間口(mm)15002018年トラスコ掲載ページ6 1327内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89606125DSPF150012001500グリーン
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89606134DSPF150012001500オレンジ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89606134DSPF150036793242DSPF1500DSPF1500 ディックSPフェンス DIC(旧:大日本インキ化学工業) 36793242ディックSPフェンスDIC(旧:大日本インキ化学工業)1台
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする