曜日別特売

サドルバッグ

サドルバッグ - EBERLEサドルバッグ - EBERLEサドルバッグ - EBERLEサドルバッグ - EBERLE

パッドロックウェビングもしくはテザーアタッチメントでバックパック等へ取り付け可能です。
EBERLESTOCK社のガンスリンガーIIやFACトラックのアクセサリーとして最適ですが、その他バックパックにも取り付け可能です。

幅(mm)127質量(kg)0.28高さ(mm)432奥行(mm)762018年トラスコ掲載ページ4 2220内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89606703A3SBHPHP(ウエスタンスロープ)1000デニールコーデュラナイロン(A3SBHP/HTはNT7(リップストップ加工))836-1874
5,600
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
89606737A3SBMEドライアース1000デニールコーデュラナイロン836-1877
4,834
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89606746A3SBMJミリタリーグリーン1000デニールコーデュラナイロン836-1878
4,834
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89606755A3SBMMマルチカム1000デニールコーデュラナイロン836-1879
5,834
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89606712A3SBHTHT(ティンバーヴェイル)NT7(リップストップ加工)836-1875
5,600
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
返品不可
89606728A3SBMCコヨーテブラウン1000デニールコーデュラナイロン836-1876
6,440
取扱い終了
89606764A3SBMUユニカムII1000デニールコーデュラナイロン836-1880
6,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする