EBERLE
タクティカル ウェポン キャリアー
最大約1500mmの長尺物を収納できるスキャバード(鞘)です。
バックパックへの取り付けが可能です。
表面にMOLLEシステムが施されており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
適合本体
ターミネーター(F4M)、ウォーハンマー(J51M)
材質
1000デニールコーデュラナイロン
幅(mm)
305
質量(kg)
1.59
高さ(mm)
914
奥行(mm)
25.4~127
2018年トラスコ掲載ページ
4 2220
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89606938
A4SSMC
コヨーテブラウン
836-1881
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89606965
A4SSMM
マルチカム
836-1884
¥
30,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89606974
A4SSMU
ユニカムII
836-1885
¥
30,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89606947
A4SSME
ドライアース
836-1882
¥
26,000
取扱い終了
返品不可
89606956
A4SSMJ
ミリタリーグリーン
836-1883
¥
26,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください