曜日別特売

ブルーウィドウパック

ブルーウィドウパック - EBERLEブルーウィドウパック - EBERLEブルーウィドウパック - EBERLE

垂直方向についている左右のポケットを開くと、ポケットの間のスペースをコンパートメントとして使用することができます。
さらに別売りのスパイクキャンプダッフルを使用すると最大で134Lまで容量を増やすことができます。
トップコンパートメントを取り外し、ウエストポーチとして使用することができます。

仕様コンプレッションベルト付、インテックスIIフレーム付材質500デニールコーデュラナイロン幅(mm)330質量(kg)3.4高さ(mm)635奥行(mm)1782018年トラスコ掲載ページ4 2215内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89607218JP9HK77HK(ロックヴェイル)
70,000
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
返品不可
89607227JP9UD77UD(ユニカムドライ)
78,000
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする