曜日別特売

蓄圧式噴霧器 A-TYPE10 PRO FOAMER EPDM

蓄圧式噴霧器 A-TYPE10 PRO FOAMER EPDM - EPOCA蓄圧式噴霧器 A-TYPE10 PRO FOAMER EPDM - EPOCA蓄圧式噴霧器 A-TYPE10 PRO FOAMER EPDM - EPOCA

耐薬品性の屈強なタンクとガスケットを備えたプロ向けの噴霧器です。
泡状に噴射します。
防水機能を備えたストラップ付です。
安定性に優れたベース付です。
備え付けられたカップリングにエアポンプを繋ぎ、蓄圧することが可能です。

用途あらゆる散布作業に。トラスコ品番856-9160材質ノズル:塩化ビニール(PVC)・ポリプロピレン(PP)、タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)242質量(kg)2.89高さ(mm)598奥行(mm)285容量(L)6ホース長さ(m)2.0ノズル一頭口2018年トラスコ掲載ページ9 1496内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896074127853.S0016
18,646
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする