蓄圧式噴霧器 A-TYPE10 PRO FOAMER VITON

蓄圧式噴霧器 A-TYPE10 PRO FOAMER VITON - EPOCA蓄圧式噴霧器 A-TYPE10 PRO FOAMER VITON - EPOCA蓄圧式噴霧器 A-TYPE10 PRO FOAMER VITON - EPOCA

耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
泡状に噴射します。
防水機能を備えたストラップ付です。
安定性に優れたベース付です。
備え付けられたカップリングにエアポンプを繋ぎ、蓄圧することが可能です。

用途あらゆる散布作業に。容量(L)6トラスコ品番856-9161材質ノズル:塩化ビニール(PVC)・ポリプロピレン(PP)、タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ガスケット:バイトン[[(R)]]幅(mm)242質量(kg)2.89高さ(mm)598奥行(mm)285ホース長さ(m)2.0ノズル一頭口2018年トラスコ掲載ページ9 1496内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896074287854.S001
19,421
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする