蓄圧式噴霧器 A-TYPE5 PRO EPDM

蓄圧式噴霧器 A-TYPE5 PRO EPDM - EPOCA

耐薬品性の屈強なタンクとガスケットを備えたプロ向けの噴霧器です。
霧状からジェット状に調整可能です。
防水機能を備えたストラップ付です。
安定性に優れたベース付です。
備え付けられたカップリングにエアポンプを繋ぎ、蓄圧することが可能です。

用途あらゆる散布作業に。容量(L)4.8トラスコ品番856-9158材質ノズル:塩化ビニール(PVC)・ポリプロピレン(PP)、タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)242質量(kg)2.46高さ(mm)422奥行(mm)285ホース長さ(m)2ノズル一頭口2018年トラスコ掲載ページ9 1495内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896074377835.S001
18,138
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする