EPOCA
蓄圧式噴霧器 GALAXIA16
人間工学に基づいた握りやすく伸縮可能なノズル付です。
霧状からジェット状に調整可能です。
自動減圧機能付です。
快適で調整可能なストラップ付です。
タンクの入口が大きく液体を補充しやすいです。
用途
ガーデニング用に。
容量(L)
15.5
トラスコ品番
856-9157
材質
ノズル:塩化ビニール(PVC)、タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)
幅(mm)
480
質量(kg)
3.53
高さ(mm)
630
奥行(mm)
145
ホース長さ(m)
1.4
ノズル
一頭口
2018年トラスコ掲載ページ
9 1495
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89607455
8532.T01
¥
13,794
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください