曜日別特売

蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO PA VITON

蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO PA VITON - EPOCA蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO PA VITON - EPOCA蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO PA VITON - EPOCA蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO PA VITON - EPOCA
(1件のレビュー)

霧状からジェット状に調整可能です。
液体の残量を確認できる窓付です。
安定性に優れたベース付です。
耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐油性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。

用途
自動車関連の清掃作業用。
ガーデニング用。
容量(mL)1500トラスコ品番856-9167材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ナイロン(PA)、ガスケット:バイトン[[(R)]]幅(mm)135高さ(mm)316質量(g)514奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0823内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896075167832.R001
4,114
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: 舗装工事の付着防止
建設業・工事業

舗装道具等 ペール缶の油つけから
こちらの方が評判がいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする