EPOCA
蓄圧式スプレー GALAXIA2 360°
横向き、逆向きでも噴霧できます。
人間工学に基づいたグリップで作業しやすいです。
安定性に優れた土台付です。
霧状からジェット状に調整可能です。
用途
ガーデニング用。
清掃作業用。
容量(mL)
2200
トラスコ品番
856-9171
材質
タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)、ノズル:真鍮
幅(mm)
236
高さ(mm)
338
質量(g)
560
奥行(mm)
141
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
10 0824
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89607534
8528.R01
¥
3,025
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください