曜日別特売

マジックソフトホース

マジックソフトホース - idroeasyマジックソフトホース - idroeasyマジックソフトホース - idroeasyマジックソフトホース - idroeasyマジックソフトホース - idroeasyマジックソフトホース - idroeasyマジックソフトホース - idroeasy

ねじれにくく丈夫で軽いホースです。
非常に柔らかいため折れぐせがつきにくく、簡単に巻き取ることができます。
もつれにくいため抜群の作業性を発揮します。
好きな長さにカットできます。

用途散水用。材質ポリオレフィングリーン使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)13.5最高使用圧力(MPa)0.35外径(Φmm)18使用流体特性柔軟性2018年トラスコ掲載ページ9 1253内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89607577MS13075GN-F859-81070.67.5
1,844
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89607586MS1310GN-F859-81080.7310
2,184
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89607595MS1315GN-FN859-81090.9515
2,948
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89607604MS1320GN-FN859-81101.220
3,664
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89607613MS1325GN-FN859-81111.525
4,428
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89607622MS1330GN-FN859-81121.730
5,338
3,798
4,178(税込)
当日出荷
返品不可
89607638MS1350GN859-81132.550
8,464
6,098
6,708(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする