FDK
アルカリ乾電池 HighPower
大・中電流機器が必要とするパワフルな電流特性と向上しオールラウンドに活躍します。
漏液防止構造です。
使用推奨期限10年です。
日本製です。
用途
LEDライト、LEDランタン、懐中電灯などに。
ラジオに。
携帯電話の充電器に。
リモコンに。
電動歯ブラシやウェットシェーバーに。
電子手帳に。
ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。
本数
2本
使用推奨期限
10年
2018年トラスコ掲載ページ
10 0465
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89607665
LR6FH(2S)
828-6661
46.2
単3
¥
359
¥
358
¥
394
(税込)
8日以内出荷
返品不可
89607647
LR03FH(2S)
828-6663
22.2
単4
¥
359
¥
358
¥
394
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください