曜日別特売

LEDライト

LEDライト - FENIX(フェニックス)LEDライト - FENIX(フェニックス)LEDライト - FENIX(フェニックス)LEDライト - FENIX(フェニックス)LEDライト - FENIX(フェニックス)

焦点調整可能なズーム機能を搭載しています。 5段階明るさ切り替え+ストロボをどのモードからでも長押しで、ストロボモードに切り替えます。
ヘッド部のプッシュボタンで点灯切り替えができます。
メモリー機能を搭載しています。

材質6061-T6(アルミニウム合金)電球の種類LED内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源
全長(mm)
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89607726FD30---856-2332ポーチ、ペンクリップ、ストラップ、予備Oリング
12,700
6,398
7,038(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
89607735FD41---856-2333ポーチ、ストラップ、予備Oリング
16,560
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89607753TK15UEBLACK---856-2335ポーチ、ストラップ、予備Oリング
12,700
5,798
6,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
89607762TK47リチウム電池CR123A 3V(4個)別売266856-2336ストラップ、ポーチ、予備Oリング
26,400
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
89607778TK47UEリチウム電池CR123A 3V(4個)別売266856-2337ストラップ、ポーチ、予備Oリング
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89607744LD122017---856-2334ペンクリップ、ストラップ、予備Oリング
9,775
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする