曜日別特売

蓄圧式噴霧器 BERRY7

蓄圧式噴霧器 BERRY7 - MATABi

半透明のタンクで液体の残量を確認できます。
グラスファイバー製のノズルは、人間工学に基づいた握りやすいグリップを備えています。
耐薬品性のあるバイトン[[(R)]](FPM)でシールしています。
ストラップ付で肩にかけて使用できます。

用途
ガーデニング用。
クリーニング用。
容量(L)5トラスコ品番858-0923材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール(PVC)幅(mm)185質量(kg)1.55高さ(mm)465奥行(mm)180ホース長さ(m)1.3ノズル一頭口2018年トラスコ掲載ページ9 1492内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8960833881847
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする