曜日別特売

蓄圧式噴霧器 CONSTRU PLUS7

蓄圧式噴霧器 CONSTRU PLUS7 - IK[農業機械]

頑丈なボディを備え、建設現場や工事現場などタフな使用環境に対応します。
屋外での作業や錆落とし、脱脂、機械メンテナンスに適しています。
バイトン[[(R)]](FPM)でシールしています。
ストラップ付で肩にかけて使用できます。

用途建築現場、工事現場用。トラスコ品番856-9944材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール幅(mm)185質量(kg)1.64高さ(mm)465奥行(mm)180容量(L)5ホース長さ(m)1.3ノズル一頭口2018年トラスコ掲載ページ9 1493内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89608347818345
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする