MATABi
蓄圧式噴霧器 EVOLUTION16
背中に背負って作業できます。
人間工学に基づいた握りやすいグリップを備えており、トリガーはスチール製です。
半透明のタンクで液体の残量を確認できます。
除草剤散布にも使用できます。
用途
ガーデニング用。
除草剤散布用。
容量(L)
16
トラスコ品番
858-0926
セット内容
除草剤用ノズルセット、シールセット
材質
ノズル:ポリエステル、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
435
質量(kg)
4.18
高さ(mm)
605
奥行(mm)
185
ホース長さ(m)
1.3
ノズル
一頭口
2018年トラスコ掲載ページ
9 1493
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89608365
84941
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください