蓄圧式噴霧器 MULTI9

蓄圧式噴霧器 MULTI9 - IK[農業機械]

耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けの噴霧器です。
屈強な半透明のタンクを備えており、液体の残量が確認できる目盛付です。
タンクの口が広く液体を補充しやすいです。
ノズルパイプ内にフィルターを備えています。
ストラップ付で肩にかけて使用できます。

用途
クリーニング用。
消毒散布用。
容量(L)6トラスコ品番856-9945材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール幅(mm)190質量(kg)2高さ(mm)530奥行(mm)190ホース長さ(m)1.3ノズル一頭口アズワン品番6-6039-032018年トラスコ掲載ページ9 1494内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8960843583811911
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする