ILLUMIGLO
ライトスティック 1.5インチ
電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。
発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。
用途
鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場など。
災害、セキュリティ用に。
仕様
CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定に準拠、NSN取得、REACH準拠
材質
シュウ酸ジフェニル、過酸化水素
長さ(mm)
38.1
2018年トラスコ掲載ページ
6 1353
内容量
1セット(50本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89609074
ILLUMI1.5B4H
ブルー
¥
7,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89609083
ILLUMI1.5IR4H
赤外線
¥
12,740
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89609092
ILLUMI1.5R4H
レッド
¥
7,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89609108
ILLUMI1.5Y4H
イエロー
¥
7,980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください