ライトスティック 7.5インチ

ライトスティック 7.5インチ - ILLUMIGLOライトスティック 7.5インチ - ILLUMIGLOライトスティック 7.5インチ - ILLUMIGLOライトスティック 7.5インチ - ILLUMIGLOライトスティック 7.5インチ - ILLUMIGLOライトスティック 7.5インチ - ILLUMIGLOライトスティック 7.5インチ - ILLUMIGLOライトスティック 7.5インチ - ILLUMIGLO

電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。
発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。

用途
鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場などに。
災害、セキュリティ用に。
仕様CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定準拠、NSN取得、REACH準拠材質シュウ酸ジフェニル、過酸化水素2018年トラスコ掲載ページ6 1354内容量1セット(5本)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
連続使用時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89609117ILLUMI10O2Hオレンジ818-5702190.55702
8,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89609126ILLUMI10Y2Hイエロー818-5703190.55702
8,260
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89609135ILLUMI15B8Hブルー818-57063816708
11,760
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89609144ILLUMI15G12Hグリーン818-570438167012
11,760
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89609153ILLUMI15IR3H赤外線818-57093816703
16,940
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89609162ILLUMI15IR8H赤外線818-57103816708
16,940
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89609178ILLUMI15R12Hレッド818-570738167012
11,760
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89609196ILLUMI15Y12Hイエロー818-570538167012
11,760
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89609187ILLUMI15W8Hホワイト818-57083816708
11,760
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする