ILLUMIGLO
ライトスティック 4インチ
電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。
発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。
用途
鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場など。
災害、セキュリティ用に。
仕様
CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定に準拠、NSN取得、REACH準拠
材質
シュウ酸ジフェニル、過酸化水素
長さ(mm)
101.6
質量(kg)
1
2018年トラスコ掲載ページ
6 1353
内容量
1セット(100本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89609223
ILLUMI4G6H
グリーン
¥
29,960
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89609232
ILLUMI4IRH8
赤外線
¥
47,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89609248
ILLUMI4O6H
オレンジ
¥
29,960
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください