ILLUMIGLO
I ライトスティック 7.5インチ
電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。
発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。
用途
鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場などに。
災害、セキュリティ用に。
仕様
CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定準拠、NSN取得、REACH準拠
材質
シュウ酸ジフェニル、過酸化水素
長さ(mm)
190.5
質量(g)
640
連続使用時間(時間)
5
2018年トラスコ掲載ページ
6 1354
内容量
1セット(12本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89609327
ILLUMI7.505H
オレンジ
¥
2,470
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89609336
ILLUMI7.5B5H
ブルー
¥
2,470
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89609345
ILLUMI7.5G5H
グリーン
¥
2,470
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89609354
ILLUMI7.5R5H
レッド
¥
2,470
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください