曜日別特売

ライトスティック 6インチ

ライトスティック 6インチ - ILLUMIGLOライトスティック 6インチ - ILLUMIGLOライトスティック 6インチ - ILLUMIGLOライトスティック 6インチ - ILLUMIGLOライトスティック 6インチ - ILLUMIGLO

電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。
発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。

用途
鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場などに。
災害、セキュリティ用に。
仕様CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定準拠、NSN取得、REACH準拠材質シュウ酸ジフェニル、過酸化水素長さ(mm)152.4質量(g)310連続使用時間(時間)0.52018年トラスコ掲載ページ6 1354内容量1セット(10本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89609363ILLUMIHI30M6Bハイブルー
4,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89609372ILLUMIHI30M6Gハイグリーン
4,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89609388ILLUMIHI30M6Rハイレッド
4,340
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89609397ILLUMIHI30M6Wハイホワイト
4,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89609406ILLUMIHI30M6Yハイイエロー
4,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする