ILLUMIGLO
I ライトスティック 6インチ
電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。
発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。
ハイライトなので通常より強い光を出します。
用途
鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場などに。
災害、セキュリティ用に。
色
ハイオレンジ
仕様
CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定準拠、NSN取得、REACH準拠
トラスコ品番
818-5695
材質
シュウ酸ジフェニル、過酸化水素
長さ(mm)
152.4
質量(g)
31
連続使用時間
0.08時間
連続使用時間(時間)
0.08
2018年トラスコ掲載ページ
6 1354
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89609415
ILLUMIHI5M6O
¥
4,340
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください