インガソール・ランド
3/8インチ ウルトラコンパクト エアインパクトレンチ
狭小箇所の締め付けに適した超小型サイズです。
耐久性を誇る頑強な構造になっています。
用途
自動車関係、一般産業用機械の狭小箇所における締め付けに。
最大締付トルク(N・m)
520
トラスコ品番
829-1555
セット内容
本体のみ
材質
コンポジット
全長(mm)
118
質量(kg)
1.1
タイプ
ツインハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.62
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
12
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
下方
2018年トラスコ掲載ページ
5 0446
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89609442
15QMAX
¥
57,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください