曜日別特売

アルミレベル XL APOLLO

アルミレベル XL APOLLO - KAPROアルミレベル XL APOLLO - KAPROアルミレベル XL APOLLO - KAPROアルミレベル XL APOLLO - KAPROアルミレベル XL APOLLO - KAPROアルミレベル XL APOLLO - KAPROアルミレベル XL APOLLO - KAPROアルミレベル XL APOLLO - KAPRO

大径気泡管で見やすいです。
独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。
持ちやすいグリップ設計です。
耐衝撃のサイドプロテクター付です。

用途水平・垂直・45°測定用。精度0.5mm/m=0.0286°材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)レッド測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2090内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
マグネット
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89610763KP985704008P00400なし856-244461
2,506
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610772KP985704008PM04002856-244561
3,730
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610788KP985705008P00500なし856-244661
2,742
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610797KP985705008PM05002856-244762
3,926
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610806KP985706008P00600なし856-244861
2,886
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
89610815KP985706008PM06002856-244962
4,166
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610824KP985708008P00800なし856-245061
3,524
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610833KP985708008PM08002856-245162
4,804
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610842KP985710008P001000なし856-245261
3,964
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610858KP985710008PM010002856-245362
5,204
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610867KP985712008P001200なし856-245461
4,526
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
89610876KP985712008PM012003856-245562
5,602
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610885KP985715008P001500なし856-245661
8,304
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする