曜日別特売

そうじの神様 バスルーム用おそうじミトン

そうじの神様 バスルーム用おそうじミトン - TSIそうじの神様 バスルーム用おそうじミトン - TSIそうじの神様 バスルーム用おそうじミトン - TSIそうじの神様 バスルーム用おそうじミトン - TSIそうじの神様 バスルーム用おそうじミトン - TSI

凹凸のあるパイル調クロスが水アカ、皮脂汚れを除去します。
便利で使いやすいミトンタイプです。
洗剤なしで油汚れも拭き取れる、高性能国産マイクロファイバーを使用しています。
洗って繰り返し使用可能です。

用途鏡、浴槽、洗面台などの水アカ、皮脂汚れに。材質生地:ポリエステル・ナイロンイエロートラスコ品番836-2229質量(g)20シートサイズ(mm)200×1802018年トラスコ掲載ページ9 0393適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89611156S003
836
829
912(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする